Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR3100 DO-201AD THT 3A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sr350-sr3100_lunsure.pdf
sr350-sr3100_lunsure.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502134
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     SR3100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100v
gleichrichterdiode
  • Technologie: 3A GLEICHRICHTERDIODE
  • Rückwärts-Sperrspannung: 100 V
  • Gleichspannung in Sperrrichtung: 100 V
  • RMS-Spannung: 70 V
  • Durchlassspannung: 0,85 V
  • mittl. Durchlassstrom: 3 A
  • Stoßstrom: 80 A
  • Sperrstrom: 1 A
  • Sperrschichtkapazität: 200 pF
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
3A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB3100, SR3010, SB390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0588*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.