Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR5100 DO-201AD THT 5A GLEICHRICHTERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sr520-sr5100_lunsure.pdf
sr520-sr5100_lunsure.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502146
Hersteller:
     Lunsure Electronic Technology
Herst.-Nr.:
     SR5100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode 100v
gleichrichterdiode
  • Technologie: 5A GLEICHRICHTERDIODE
  • period. Spitzensperrspannung: 100 V
  • RMS-Spannung: 70 V
  • Durchlassspannung: 0,85 V
  • Stoßstrom: 150 A
  • Durchlassstrom: 5 A
  • Sperrschichtkapazität: 2000 pF
  • Sperrstrom @ T =25 °C: 1 mA
  • Betriebstemperatur: -50 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-201AD
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
5A GLEICHRICHTERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1250 Stück
Weitere Suchbegriffe: SB5100, SR5010, SB590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2448*
€ 0,29131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.