| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0502251 Herst.-Nr.: 1N4151 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SCHALTDIODE
- Sperrspannung: 50 V
- Rückwärts-Sperrspannung: 75 V
- Durchlassspannung: 1 V
- Durchlassstrom: 150 mA
- Stoßstrom: 50 mA
- Sperrstrom: 0,05 µA
- Verlustleistung @ 25 °C: 500 mW
- Sperrschichtkapazität: 2 pF
- Sperrverzugszeit: 2 ns
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DO-35_GLASS | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SCHALTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 10000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |