Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1N5333B DO-15PLASTIC THT ZENERDIODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1n5333b-1n5388b_hottech.pdf
1n5333b-1n5388b_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0502633
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5333B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
  • Technologie: ZENERDIODE
  • Zenerspannungsbereich: 3,3 V
  • Durchlassspannung: 1,2 V
  • Verlustleistung @ TL = 75 °C: 5 W
  • Betriebstemperatur: -65 - 200 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DO-15PLASTIC
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
ZENERDIODE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
3000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, ZD 5W3V3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1002*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2962*
€ 0,35248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1936*
€ 0,23038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.