| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0502634 Herst.-Nr.: 1N5334B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: ZENERDIODE
- Durchlassspannung: 1,2 V
- Zener-Spannung: 3,6 V
- Zenerstrom: 1320 mA
- Sperrstrom: 150 µA
- Teststrom: 350 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 5 W
- Betriebstemperatur: -65 - 200 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DO-15PLASTIC | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | ZENERDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Diode, Z Diode, ZD 5W3V6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |