| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0600250003 Herst.-Nr.: 1N4148W EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SCHALTDIODE
- Details: Small Signal Fast Switching Diode
- Rückwärts-Sperrspannung: 100 V
- Sperrspannung: 100 V
- RMS-Sperrspannung: 70 V
- Durchlassspannung @ IF = 1 mA: 0,71 V
- Durchlassstrom: 300 mA
- Stoßstrom: 2 A
- Sperrstrom: 1 µA
- Diodenkapazität: 2 pF
- Sperrverzugszeit: 4 nS
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 350 mW
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | SOD123 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SCHALTDIODE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 3000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |