| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-0620009 Herst.-Nr.: T74LS09 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT AND GATE
- Details: QUAD 2-INPUT AND GATE
- Versorgungsspannung: 4,75 - 525 V
- Eingangsspannung: -0,5 - 15 V
- Ausgangsspannung: -0,5 - 10 V
- Eingangsstrom: -30 - 5 mA
- Ausgangsstrom: 50 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | SOP14 | Technologie: | LOGIK IC QUAD 2-INPUT AND GATE | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS09 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |