Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS624DR SOP14 SMT LOGIK IC VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn74ls624_625_626_627_628_629_texas.pdf
sn74ls624_625_626_627_628_629_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0620624
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS624DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
  • Technologie: LOGIK IC VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Ausgangsstrom High Level: -1,2 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 24 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
Technologie:
LOGIK IC VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS, 74LS Logic, 74LS Logik, LS Logic, 74LS624
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,181*
€ 1,40539
pro Stück
ab 97 Stück
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Stück
ab 98 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 99 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.