Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HCF4556M013TR SOP16 SMT CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
hcf4556_stm.pdf
hcf4556_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0634556
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     HCF4556M013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Decoder
Decoder IC
decoder
  • Technologie: CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
  • Details: DUAL BINARY TO 1 OF 4 DECODER/DEMULTIPLEXEROUTPUT LOW ON SELECT
  • Versorgungsspannung: 3 - 20 V
  • Eingangsspannung: 0 - 20 V
  • Eingangsstrom: +/- 10 mA
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS DECODER/DEMULTIPLEXER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: SMD 4556
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0935*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1834*
€ 0,21825
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1799*
€ 0,21408
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.