Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM336MX-2.5/NOPB SOP8 SMT SPANNUNGSREFERENZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lm136_236_336_2_5_national.pdf
lm136_236_336_2_5_national.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0650336
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     LM336MX-2.5/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
  • Technologie: SPANNUNGSREFERENZ
  • Durchbruchspannung: 2,5 V
  • Durchlassstrom: 10 mA
  • Sperrstrom: 15 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREFERENZ
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM336D-2.5, LM336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.