Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC1488D1013TR SOP14 SMT IC LEITUNGSTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mc1488_stm.pdf
mc1488_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0651488
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC1488D1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: IC LEITUNGSTREIBER
  • Details: RS-232 quad line driver
  • Versorgungsspannung: 15 V
  • Eingangsstrom: 1 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 75 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP14
Technologie:
IC LEITUNGSTREIBER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: MC1488D, SN75188D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,072*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.