Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L78L09ACD SOP8 SMT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l78l00ab_ac_c_stm.pdf
l78l00ab_ac_c_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0699907809
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L09ACD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Details: Positive voltage regulators
  • Eingangsspannung: 30 V
  • Ausgangsspannung: 9 V
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0646*
  
Preis gilt ab 175.000 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 175000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.