Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBPC1010 PLASTIC KBPC_PLASTIC THT 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
br1005s-br1010s_hy.pdf
br1005s-br1010s_hy.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-0801125
Hersteller:
     HY
Herst.-Nr.:
     KBPC1010 PLASTIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 1000v
  • Technologie: 10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
  • (Rückwärts-) Spitzensperrspannung: 1000 V
  • RMS-Spannung: 700 V
  • Durchlassspannung: 1,1 V
  • Dauergrenzstrom: 10 A
  • Stroßstrom: 240 A
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
KBPC_PLASTIC
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
10A BRÜCKENGLEICHRICHTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
200 Stück
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, BR1010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,257*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.