Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P0102DA TO92 THT THYRISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
p0102da_stm.pdf
p0102da_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1500259010
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P0102DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
  • Technologie: THYRISTOR
  • Details: SENSITIVE
  • Spitzensperrspannung: 400 V
  • RMS Durchlassstrom: 0,8 A
  • Mittelwert Durchlassstrom: 0,5 A
  • max. Durchlass-Gate-Strom: 1 A
  • Gate-Trigger-Strom: 200 µA
  • Verlustleistung: 0,1 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
THYRISTOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 262.500 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 262500 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.