Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Thyristor
>
Artikel
TIC106M TO220 THT THYRISTOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-1500352
Hersteller:
INCHANGE
Herst.-Nr.:
TIC106M
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Technologie: THYRISTOR
periodische Spitzensperrspannung: 600 V
Einschaltstrom: 3,2 A
effektiver Durchlassstrom: 5 A
Spitzensteuerleistung: 1,3 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
THYRISTOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
... >
Lager 8802
>
Thyristoren, Triacs, Diacs
>
Thyristoren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,29*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,558*
€ 0,66402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen