Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIC126N TO220 THT THYRISTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tic126n_inchange.pdf
tic126n_inchange.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1500394
Hersteller:
     INCHANGE
Herst.-Nr.:
     TIC126N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
  • Technologie: THYRISTOR
  • periodische Spitzensperrspannung: 800 V
  • Einschaltstrom: 7,5 A
  • effektiver Durchlassstrom: 12 A
  • Spitzensteuerleistung: 5 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
THYRISTOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,623*
€ 0,74137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.