Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD4013BE DIP-14 THT CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cd4013b_texas.pdf
cd4013b_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-1904013
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4013BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
d flip-flop
  • Technologie: CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
  • Versorgungsspannung: 3 - 18 V
  • Verlustleistung @ 55 - 100 °C: 500 mw
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS DUAL D-TYPE FLIP-FLOP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: flip flop, 4013
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,61*
Lager 8802
3700
25
€ 7,00*
ab € 0,25*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,77*
20
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,85*
1 Tag
203
3
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.