Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-1904026 Herst.-Nr.: CD4026BE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: CMOS ZÄHLER
- Details: decade counter7divider with decoded 7-segment display output and display enable
- Versorgungsspannung: 3 - 18 V
- Verlustleistung @ 55 - 100 °C: 500 mw
- Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | CMOS ZÄHLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,33* | € 0,98* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,54* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,51* | € 1,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,765* | € 1,79* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,57* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|