| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-2000193 Herst.-Nr.: SN74HC193N EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LOGIK IC 4 BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER
- Details: High-Speed CMOS Logic Presettable Synchronous 4-Bit Up/Down Counter
- Versorgungsspannung: 2 - 6 V
- Eingangsspannung High level: 1,5 - 4,2 V
- Eingangsspannung Low level: 0,5 - 1,8 V
- Eingangsspannung: 0 V - Vcc
- Ausgangsspannung: 0 V - Vcc
- Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-16 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LOGIK IC 4 BIT SYNCHRONOUS UP/DOWN COUNTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,27* | € 0,82* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,48* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|