Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

74HC374D,652 SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74hc374.74hct374_nxp.pdf
74hc374.74hct374_nxp.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2098000374
Hersteller:
     Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
     74HC374D,652
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
d flip-flop
flip flop
  • Technologie: LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP
  • Details: Octal D-type flip-flop; positive edge-trigger; 3-state
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP20
Technologie:
LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
38 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0595*
  
Preis gilt ab 285.000 Stück
Mindestbestellmenge: 38 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 38 Stück
€ 0,2251*
€ 0,26787
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 380 Stück
€ 0,1012*
€ 0,12043
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 760 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 1900 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 285000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.