Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD74HC564M SOP20 SMT LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cd74hc534_564_hct534_564_harris.pdf
cd74hc534_564_hct534_564_harris.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2098000564
Hersteller:
     Harris Semiconductor
Herst.-Nr.:
     CD74HC564M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Flop
Flipflop
flip flop
  • Technologie: LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP
  • Details: 3 state inverting positive edge triggered
  • Versorgungsspannung: 2 - 6 V
  • Versorgungsstrom: +/- 50 mA
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP20
Technologie:
LOGIK IC OCTAL D-TYPE FLIP FLOP
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
38 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74HC, 74HC Logic, 74HC Logik, HC Logic, 74HC564
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1005*
  
Preis gilt ab 157.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 105 Stück
€ 0,1939*
€ 0,23074
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1714*
€ 0,20397
pro Stück
ab 420 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 873 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 874 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 157500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.