| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-2100191 Herst.-Nr.: DM74191N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LOGIK IC 4 BIT BINARY COUNTER
- Details: Synchronous Up/Down 4-Bit Binary Counter with Mode Control
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Eingangsspannung High Level: 2 V
- Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
- Ausgangsspannung Low Level: 0,2 V
- Ausgangsspannung High Level: 3,4 V
- Ausgangsstrom High Level: -0,8 mA
- Ausgangsstrom Low Level: 16 mA
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | DIP-16 | Technologie: | LOGIK IC 4 BIT BINARY COUNTER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 20 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |