Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS114N DIP-14 THT LOGIK IC DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn74ls114a_motorola_diverse.pdf
sn74ls114a_motorola_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200114
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     SN74LS114N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
  • Technologie: LOGIK IC DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
  • Details: Low Power Schottky
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangspannung High Level: 2 V
  • Eingangsspannung Low Level: 0,8 V
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
LOGIK IC DUAL J-K NEGATIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 74LS114
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0666*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1983*
€ 0,23598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1332*
€ 0,15851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.