Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Verstärker IC
>
Leistungsverstärker IC
>
Artikel
CA3090AQ QIL16 THT VERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3000278
Hersteller:
Harris Semiconductor
Herst.-Nr.:
CA3090AQ
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA3090
Technologie: VERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 16 V
Stromverbrauch: 22 mA
Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
QIL16
Technologie:
VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Leistungsverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,62*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,191*
€ 1,41729
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 598 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen