Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Verstärker IC
>
Audioverstärker IC
>
Artikel
LM1896N DIP-14 THT AUDIOVERSTÄRKER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3003516
Hersteller:
National
Herst.-Nr.:
LM1896N
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LM1896
Technologie: AUDIOVERSTÄRKER
Versorgungsspannung: 12 V
Versorgungsstrom: 15 mA
Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
AUDIOVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Audioverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,72*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 166 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen