Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM3301N DIP-14 THT VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lm2900_lm3900_lm3301_national.pdf
lm2900_lm3900_lm3301_national.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3003801
Hersteller:
     National
Herst.-Nr.:
     LM3301N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LM3301
MC3301
  • Technologie: VERSTÄRKER
  • Versorgungsspannung: +/- 14 V
  • Versorgungsstrom: 6,2 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 1080 mW
  • ESD Toleranz: 2000 V
  • Betriebstemperatur: -40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
Technologie:
VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.