Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
IC Power Management
>
IC Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
>
Artikel
MC33262P DIP-8 THT KONTROLLER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-300445009262
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
MC33262P
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MC33262
Technologie: KONTROLLER Kollektorstrom: 30 mA
Ausgangsstrom: 500 mA
Verlustleistung @ Ta = 70 °C: 800 mW
Betriebstemperatur: -40 - 105 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
KONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
... >
ICs
>
IC Power Management
>
IC Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,28*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,417*
€ 0,49623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen