Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NE5170N DIP-28 THT LINEAR IC OCTAL LINE DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ne5170_signetics.pdf
ne5170_signetics.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3004886
Hersteller:
     SIGNETICS
Herst.-Nr.:
     NE5170N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC OCTAL LINE DRIVER
  • Versorgungsspannung: -15/15 V
  • Eingangsspannung: -1,5 - 7 V
  • Ausgangspannung: +/- 15 V
  • Verlustleistung: 1200 mW
  • Ausgangsstrom: 150 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-28
Technologie:
LINEAR IC OCTAL LINE DRIVER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
13 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,101*
€ 4,88019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,2007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 142 Stück
€ 2,55*
€ 3,0345
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.