Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAA1130 DIP-18 THT CMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ic_1977_1978_itt.pdf
ic_1977_1978_itt.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3005530
Hersteller:
     ITT Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SAA1130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: CMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES
  • Versorgungsspannung: -18 V
  • Stromverbrauch: -25 mA
  • Frequenz auf dem internen Taktoszillator: 4,4336 MHz
  • Betriebstemperatur: -20 - 65 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-18
Technologie:
CMOS IC US - FB - EMPFÄNGER 30 CODES
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,373*
€ 6,39387
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,624*
€ 4,31256
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,975
pro Stück
ab 406 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.