Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBA920 DIP-16 THT TV HORIZONTAL OSCILLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tba920_s_tsl.pdf
tba920_s_tsl.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3010180
Hersteller:
     TSL HALBLEITER
Herst.-Nr.:
     TBA920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
  • Technologie: TV HORIZONTAL OSCILLATOR
  • Hersteller: SPEL
  • Versorgungsspannung: 13,2 V
  • Versorgungsstrom: 36 mA
  • Verlustleistung: 600 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
TV HORIZONTAL OSCILLATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,506*
€ 0,60214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.