Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBA920S DIP-16 THT TV HORIZONTAL OSCILLATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tba920_s_fairchild.pdf
tba920_s_fairchild.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3010181
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TBA920S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszillator
oszillator
  • Technologie: TV HORIZONTAL OSCILLATOR
  • Hersteller: SGS THOMSON
  • Versorgungsspannung: 13,2 V
  • Versorgungsstrom: 36 mA
  • Verlustleistung: 600 mW
  • Betriebstemperatur: -20 - 60 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
TV HORIZONTAL OSCILLATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 155 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.