Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA1175P DIP-16 THT LINEAR IC VERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda1175p_stm.pdf
tda1175p_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3011375
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA1175P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VERSTÄRKER
  • Details: LOW-NOISE VERTICAL DEFLECTION SYSTEM
  • Versorgungsspannung: 35 V
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Gesamtverlustleistung: 5 W
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,007*
€ 2,38833
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,321*
€ 1,57199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.