Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 8802
>
ICs
>
Schnittstellen IC
>
Kodierer / Dekodierer/ Konverter IC
>
Artikel
TDA1591 DIP-20 THT LINEAR IC STEREO DEKODIERER / LÄRMSCHUTZ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3011590
Hersteller:
Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
TDA1591
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Technologie: LINEAR IC STEREO DEKODIERER / LÄRMSCHUTZ
Versorgungsspannung: 7,5 - 12 V
Kollektorstrom: 12 mA
Verlustleistung: 0,25 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC STEREO DEKODIERER / LÄRMSCHUTZ
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
... >
ICs
>
Schnittstellen IC
>
Kodierer / Dekodierer/ Konverter IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,99*
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,867*
€ 3,41173
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,797*
€ 3,32843
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,886*
€ 2,24434
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,876*
€ 2,23244
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,746*
€ 2,07774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen