Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA2054M DIP-16 THT LINEAR IC VORVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda2054m_stm.pdf
tda2054m_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3012054
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA2054M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VORVERSTÄRKER
  • Details: PREAMPLFIER WITH ALC FOR CrO2 CASSETTE RECORDERS
  • Versorgungsspannung: 20 V
  • Gesamtverlustleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur: -40 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC VORVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
30 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,171*
€ 1,39349
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 505 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.