Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA4942 DIP-16 THT LINEAR IC TV STEREO MATRIX + RECORD ANSCHLUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda4942_diverse.pdf
tda4942_diverse.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3014942
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TDA4942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
  • Technologie: LINEAR IC TV STEREO MATRIX + RECORD ANSCHLUSS
  • Versorgungsspannung: 10 - 15,8 V
  • Versorgungsstrom: 15 mA
  • Eingangswiderstand: 15 kOhm
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC TV STEREO MATRIX + RECORD ANSCHLUSS
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,176*
€ 2,58944
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,106*
€ 2,50614
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,433*
€ 1,70527
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,413*
€ 1,68147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 54 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
ab 55 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.