Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8116 DIP-16 THT LINEAR IC SERVOREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8116_stm.pdf
tda8116_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018116
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Servoregler
Servoverstärker
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC SERVOREGLER
  • Details: VIDEO HEAD SERVO CONTROLLER
  • Versorgungsspannung: -0,3 - 18 V
  • Eingangsspannung: -0,3 - 7 V
  • Ausgangsstrom: +/- 0,4 A
  • Gesamtverlustleistung: 5 W
  • Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC SERVOREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 546 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.