Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8192 DIP-20 THT LINEAR IC SOUNDVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8192_stm.pdf
tda8192_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018192
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8192
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC SOUNDVERSTÄRKER
  • Details: MULTISTANDARD AM AND FM SOUND IF CIRCUIT FOR TV
  • Versorgungsspannung: 16 V
  • Gesamtverlustleistung: 800 mW
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
Technologie:
LINEAR IC SOUNDVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,663*
€ 3,16897
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,748*
€ 2,08012
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.