Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA8215B DIP-20 THT LINEAR IC VERTKAL / HORIZONTAL ABLENKUNGSSCHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda8215b_stm.pdf
tda8215b_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3018215
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA8215B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Video
Video-IC
4000 cmos
  • Technologie: LINEAR IC VERTKAL / HORIZONTAL ABLENKUNGSSCHALTER
  • Details: HORIZONTAL AND VERTICAL DEFLECTION CIRCUIT
  • Versorgungsspannung: 30 V
  • Ausgangsstrom: +/- 1A
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-20
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC VERTKAL / HORIZONTAL ABLENKUNGSSCHALTER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
20 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,535*
€ 3,01665
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,325*
€ 2,76675
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 156 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 157 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.