Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
IC Verstärker
>
Artikel
TDA8341 DIP-16 THT LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8802-3018341
Hersteller:
Philips Semiconductor
Herst.-Nr.:
TDA8341
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Technologie: LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Versorgungsspannung: 12V
Kollektorstrom: 42 mA
Verlustleistung: 1,2 W
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
Technologie:
LINEAR IC TV IF VERSTÄRKER / DEMODULATOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
... >
ICs
>
Verstärker IC
>
Frequenzverstärker IC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,61*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1665*
€ 1,38814
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,1465*
€ 1,36434
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,879*
€ 1,04601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
ab 243 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen