Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L79L06ACZ TO92 THT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
79lxx_estek.pdf
79lxx_estek.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3100076
Hersteller:
     ESTEK
Herst.-Nr.:
     L79L06ACZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Herstellerbezeichnung: ET79L06M
  • Details: Three-terminal Negative Voltage Regulator
  • Eingangsspannug: -8 - -20 V
  • Ausgangsspannung: -6 V
  • Ausgangsstrom: 0,1 A
  • Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO92
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: 79L06, 79L06ACLP, MC79L06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0442*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.