| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-3100085 Herst.-Nr.: MC79L15ACPG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Herstellerbezeichnung: LM79L15
- Details: Three-terminal Negative Voltage Regulator
- Eingangsspannug: -35 V
- Ausgangsspannung: -15 V
- max. Ausgangsstrom: 0,1 A
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,625 W
- Betriebstemperatur: -40 - 125 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | TO92 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 79L15, L79L15ACZ, MC79L15 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |