| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-3100090 Herst.-Nr.: L79L20ACZ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Herstellerbezeichnung: AN79L20
- Details: Three-terminal Negative Voltage Regulator
- Eingangsspannug: -35 V
- Ausgangsspannung: -20 V
- Ausgangsstrom: 0,1 A
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,650 W
- Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | TO92 | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 79L20, L79L20, MC79L20 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |