Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L7810CV DUAL GAUGE TO220 THT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7810_hottech.pdf
7810_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3100130
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     L7810CV DUAL GAUGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Herstellerbezeichnung: H7810
  • Details: Three-terminal Positive Voltage Regulator
  • Eingangsspannug: 35 V
  • Ausgangsspannung: 10 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 2 W
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 15 W
  • Betriebstemperatur: 0 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: L7810CV-DG, L7810CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.