Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L7909CV-DG TO220 THT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7909_hottech.pdf
7909_hottech.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3100169
Hersteller:
     Hottech Semiconductor
Herst.-Nr.:
     L7909CV-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Herstellerbezeichnung: H7909
  • Details: Three-terminal Negative Voltage Regulator
  • Eingangsspannug: -35 V
  • Ausgangsspannung: -9 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Betriebstemperatur: 0 - 125 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: L7909CV DUAL GAUGE, L7909CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.