| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-3100184 Herst.-Nr.: MC7924CTG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- Details: Three-terminal Negative Voltage Regulator
- Eingangsspannug: -40 V
- Ausgangsspannung: -24 V
- Ausgangsstrom: 1 A
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: Internally Limited
- Betriebstemperatur: -65 - 150 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | TO220 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L7924CV-DG, L7924CV, L7924CV DUAL GAUGE |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,37* | | | | Lager 8802 | | | | 20 | | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|