Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L7912CT TO-3 THT SPANNUNGSREGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l7900_2003_stm.pdf
l7900_2003_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3100252
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7912CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
  • Technologie: SPANNUNGSREGLER
  • Details: Negative voltage regulators
  • Eingangsspannung: -35 V
  • Ausgangsspannung: 12 V
  • Ausgangsstrom: 1,5 A
  • Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO-3
Technologie:
SPANNUNGSREGLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,492*
€ 1,77548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 833 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.