Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8086-2 DIP-40 THT MIKROPROZESSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8086_Intel.pdf
8086_Intel.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3300580860
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     8086-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
  • Technologie: MIKROPROZESSOR
  • Hersteller: 70x Intel / 60x Fairchild
  • Register: 8 Bit
  • Wörter: 14
  • Speicher: 8 MB
  • Versorgungsspannung: -1 - 7 V
  • max. Versorgungsstrom: 350 mA
  • Verlustleistung: 2,5 W
  • Taktrate: 8 MHz
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-40
Technologie:
MIKROPROZESSOR
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,02*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 130 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.