Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATmega644V-10PU DIP-40 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
atmega644_atmel.pdf
atmega644_atmel.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-330069506440
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATmega644V-10PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-bit In-System Programmable Flash Microcontroller
  • Programmspeicher: 64 KB
  • Datenspeicher SRAM: 4 KB
  • Datenspeicher EPROM: 2 KB
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32
  • A/D-Wandler Kanäle: 8
  • Takt-Frequenz: 10 MHz
  • Timers 8/16-bit: 2/1
  • PWM-Module: 6
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2,7 V - 5,5 V
  • Konnektivität: I²C/SPI/USART
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-40
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.