Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX232N DIP-16 THT CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ut232e_utc.pdf
ut232e_utc.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3300800232
Hersteller:
     Unisonic Technologies
Herst.-Nr.:
     MAX232N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
analoge treiber ics
  • Technologie: CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER
  • Herstellerbezeichnung: UT232EG-D16-T
  • Details: High Performance RS-232 Line Diver/Recevier
  • Versorgungsspannung: -0,3 - 6 V
  • Anzahl Treiber/Empfänger: 2/2
  • Ausgangsspannung: +/-6 V
  • Durchlassstrom: 3 mA
  • Ausgangsstrom: +/-18 mA
  • Eingangswiderstand: 5 kOhm
  • Anstiegsgeschwindigkeit: 10 V/µS
  • Verlustleistung: 375 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-16
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
CMOS IC EMPFÄNGER/TREIBER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: MAX232N, HIN232CP, MAX232CPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.