| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-4000033020 Herst.-Nr.: LED 3MM WEISS KLAR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LEUCHTDIODE WEIß
- Farbe: weiß wasserklar
- Lichtstärke: 2000 - 4000 mcd
- Lichttemperatur: 6500 - 7000 K
- Rückwärts - Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 3,2 - 3,4 V
- Durchlassstrom: 20 mA
- max. Durchlassstrom:80 mA
- Verlustleistung @ Ta = 45 °C: 60 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 80 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | LED3MM_WASSERKLAR | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE WEIß | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |